Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 50 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356318365
Réf. Sonepar
00126631836
Réf. Fournisseur
0822327
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
noir
longueur
50 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
38 mm
hauteur
38 mm
Etiquette en plastique avec perçage, Carte, noir, vierge, repérable avec: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm, Nombre d'étiquettes: 6