Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5...14 mm
diamètre du câble - 5...14 mm
longueur - 63.5 mm
largeur - 25.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356358132
Réf. Sonepar
00126635813
Réf. Fournisseur
0824890
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
5...14 mm
diamètre du câble
5...14 mm
longueur
63.5 mm
largeur
25.4 mm
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
collage
Repères pour câble, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: = 14 mm, surface utile: 25 x 19mm