Phoenix Contact - Reperage ZB, plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 10 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356357647
Réf. Sonepar
00126635764
Réf. Fournisseur
0825031
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé
autre
direction du codage
horizontal et vertical
dimension de trame
10 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10 mm, Surface utile: 5,15 x 10 mm