Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4.2...5.6 mm
diamètre du câble - 4.2...5.6 mm
longueur - 23 mm
largeur - 8 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356417389
Réf. Sonepar
00126641738
Réf. Fournisseur
0825385
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
4.2...5.6 mm
diamètre du câble
4.2...5.6 mm
longueur
23 mm
largeur
8 mm
matériau
plastique
couleur
orange
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère à clipser pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6