Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - autre
longueur - 27 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356430852
Réf. Sonepar
00126827470
Réf. Fournisseur
0827469
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
autre
longueur
27 mm
sans halogène
Non
largeur
27 mm
hauteur
27 mm
Etiquette, à commander: sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm