Phoenix Contact - Reperes a clipser de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.2...1.9 mm
diamètre du câble - 1.2...1.9 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356471459
Réf. Sonepar
00126647145
Réf. Fournisseur
0828004
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
1.2...1.9 mm
diamètre du câble
1.2...1.9 mm
longueur
15 mm
largeur
4 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repère à clipser pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKID - IDCOLOR - CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20