Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 11 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356558716
Réf. Sonepar
00126828789
Réf. Fournisseur
0828789
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
11 mm
transparent
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
9 mm
hauteur
11 mm
Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 135