Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils

Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 17 mm

  • transparent - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356558730

Réf. Sonepar

00126828792

Réf. Fournisseur

0828792

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif

Oui

inscription

sans inscription

couleur

blanc

longueur

17 mm

transparent

Non

magnétique

Non

sans halogène

Non

largeur

7 mm

hauteur

17 mm

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 17 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 114