Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 27 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356558891
Réf. Sonepar
00126828797
Réf. Fournisseur
0828797
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
27 mm
transparent
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
7.93 mm
hauteur
27 mm
Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 51