Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction

Phoenix Contact - Reperes pour blocs de jonction

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 12 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356597869

Réf. Sonepar

00126829635

Réf. Fournisseur

0829635

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé

autre

direction du codage

horizontal et vertical

dimension de trame

12 mm

couleur

bleu

sans halogène

Oui

Repères pour blocs de jonction, à commander: sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de: 12 mm, surface utile: