Phoenix Contact - Etiquettes a riveter pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 29.8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614276
Réf. Sonepar
00126830065
Réf. Fournisseur
0830065
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
jaune
longueur
29.8 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
29.8 mm
hauteur
59.7 mm
Repères pour appareils, à commander: sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 30mm