Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - autre
longueur - 9 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614702
Réf. Sonepar
00126830108
Réf. Fournisseur
0830108
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
autre
longueur
9 mm
sans halogène
Non
largeur
9 mm
hauteur
34.65 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 35x9mm, Nombre d'étiquettes: 45