Phoenix Contact - Reperes a attacher en aluminium pour reperage des cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.6...136 mm
diamètre du câble - 4.6...4.6 mm
longueur - 79 mm
largeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356718998
Réf. Sonepar
00126830527
Réf. Fournisseur
0830527
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
4.6...136 mm
diamètre du câble
4.6...4.6 mm
longueur
79 mm
largeur
15 mm
matériau
aluminium
couleur
autre
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repère en aluminium, à commander: à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 60 x 15 mm