Phoenix Contact - Etiquette a encliqueter en aluminium pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - autre
transparent - Non
largeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356936644
Réf. Sonepar
00126831953
Réf. Fournisseur
0831953
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
couleur
autre
transparent
Non
largeur
60 mm
hauteur
100 mm
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander: à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 100 x 60mm, Nombre d'étiquettes: 2