Phoenix Contact - Porte-repere pour cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6...136 mm
diamètre du câble - 6...10 mm
longueur - 4 mm
largeur - 23 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4017918014131
Réf. Sonepar
00126801413
Réf. Fournisseur
1013957
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
6...136 mm
diamètre du câble
6...10 mm
longueur
4 mm
largeur
23 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Porte-repère pour câble, transparent, vierge, longitudinal, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 10 mm, surface utile: 23 x 4 mm