Phoenix Contact - Repartiteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s - 0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626701127
Réf. Sonepar
00126670112
Réf. Fournisseur
1019686
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s
0
Ethernet
Non
Fast Ethernet
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s
0
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
nombre d'appareils empilables max.
0
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
130 mm
largeur
40 mm
profondeur
115 mm
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris