Phoenix Contact - Pince droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 170 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
certifié ESD - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454209
Réf. Sonepar
00126645420
Réf. Fournisseur
1212204
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur totale
170 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
matériau
acier
traitement de la surface
chromé
Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE1 000VAC - 1 500VDC