Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - vanne A
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356645539
Réf. Sonepar
00126403251
Réf. Fournisseur
1403251
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
vanne A
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
2 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...85 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
110 V
résistance de contact
5 mOhm
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 2 m