Phoenix Contact - Prolongateur de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356670326
Réf. Sonepar
00126403836
Réf. Fournisseur
1403836
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP66
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble
9...16 mm
section transversale du raccordement (fil fin)
2.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire)
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique
Non
couleur de codage / insert de contact
noir
type de verrouillage
séparé
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
sans halogène
Oui
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
résistance de contact
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
115 mm
hauteur
34.6 mm
largeur
34.6 mm
Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² - 690 V - 20 A, pour diamètre de câble de 9 mm ... 16 mm.