Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356929592
Réf. Sonepar
00126410386
Réf. Fournisseur
1410386
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP66
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble
14...14 mm
section transversale du raccordement (fil fin)
6...6 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire)
6...6 mm²
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
type de verrouillage
séparé
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
polyamide
sans halogène
Non
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
résistance de contact
4 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
97.5 mm
hauteur
44.1 mm
largeur
39.6 mm
Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 690 V, 40 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm