Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356475525
Réf. Sonepar
00126647552
Réf. Fournisseur
1412354
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
SF/UTP
catégorie
5
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-3-106 Var. 6
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Verrouillage à clip - IP67, longueur de câble: 5 m