Phoenix Contact - Traversee pour armoire electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 0.5 V
nombre de pôles - 4
couleur - noir
position de raccordement - latéral
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626166742
Réf. Sonepar
00126616674
Réf. Fournisseur
1414397
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant assigné In
0.5 A
tension assignée (Ue)
0.5 V
nombre de pôles
4
couleur
noir
position de raccordement
latéral
température d'utilisation
-25...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
avec bride de fixation traversante intégrée
Non
Traversée pour armoire électrique, M12, 4pôles, détrompageD sur connecteur femelle RJ45, entrée connecteur femelle: 90°, IP65-67