Phoenix Contact - Plaques passe-cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 92 mm
hauteur de plaque - 222 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
acier inoxydable, décapé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626039442
Réf. Sonepar
00126603944
Réf. Fournisseur
1415240
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de plaque
92 mm
hauteur de plaque
222 mm
matériau
autre
traitement de la surface
autre
acier inoxydable, décapé
Oui
Plaques passe-câble, Longueur: 92 mm, Largeur: 222 mm, Hauteur: 43 mm, Coloris: gris clair