Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356473422
Réf. Sonepar
00126416254
Réf. Fournisseur
1416254
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
catégorie
5
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, longueur de câble: 2 m