Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626159713
Réf. Sonepar
00126615971
Réf. Fournisseur
1419238
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
partie supérieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
26.5 mm
hauteur
60.5 mm
profondeur
76.8 mm
revêtement du boîtier
non revêtu
couleur du boîtier/corps
autre
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Oui
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Oui
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 60,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard