Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356431767
Réf. Sonepar
00126643176
Réf. Fournisseur
1431283
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
F/UTP
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit-s), 3-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m