Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.6 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356578172
Réf. Sonepar
00126454464
Réf. Fournisseur
1454464
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
5
longueur du câble
0.6 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
gris
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...90 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
24 V
résistance de contact
5000 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Cordon, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, adapté aux applications de soudage, ultra-souple, Gris RAL 7001, Connecteur droit M12 codage A, sur Connecteur femelle coudé M12 codage A, avec 3 LED, L= 0,6 m, pour robots et chaînes porte-câbles