Phoenix Contact - Repartiteur en H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - bloc de distribution
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356316811
Réf. Sonepar
00126631681
Réf. Fournisseur
1582148
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP66
type de distributeur
bloc de distribution
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
3
prise de phase
sélectionnable
marquage de pôle
1, 2, 3, PE
codage mécanique
Non
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
noir
sans halogène
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
80 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
résistance de contact
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
114 mm
hauteur
32.2 mm
largeur
59.7 mm
type de commutation intégrée
sans
Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm