Phoenix Contact - Isolant pour prise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique de raccordement - autre
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356029902
Réf. Sonepar
00126602990
Réf. Fournisseur
1656534
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
technique de raccordement
autre
couleur
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
matériau
autre
qualité du matériau
autre
largeur d'appareil
51 mm
hauteur d'appareil
88 mm
profondeur d'appareil
68 mm
Prise à contact de terre, plastique, pour la France