Phoenix Contact - Connecteur RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...0.25 mm²
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356138536
Réf. Sonepar
00126613853
Réf. Fournisseur
1658008
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
8
courant assigné In
1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.13...0.25 mm²
finition du raccordement électrique
autre
largeur
14 mm
hauteur
14.6 mm
profondeur
55.8 mm
température ambiante
70...70 °C
tension assignée (Ue)
72 V
catégorie de surtension
I
degré de pollution
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.13...0.25 mm²
section de raccordement cable souple
0.13...0.25 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-20...70 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
1
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nb de pôles: 8, 1 Gbit-s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet