Phoenix Contact - Elements de contact D-SUB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 15
finition des contacts - mâle
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918179564
Réf. Sonepar
00126817956
Réf. Fournisseur
1688078
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
prise (Plug)
nombre de pôles
15
finition des contacts
mâle
Elément de contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67