Phoenix Contact - Embase multipolaire en traversee de paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - câble à câble
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.81 mm
courant assigné In - 8 A
finition du connecteur - connecteur fixé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918051150
Réf. Sonepar
00126805115
Réf. Fournisseur
1829471
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
câble à câble
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.81 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.81 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
longueur de la broche
9.4 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
type de fixation du circuit imprimé
à bride
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 16, Pas: 3,81 mm, Connexion à souder-à languettes pour clips, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Montage direct