Phoenix Contact - Accessoire pour boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22 mm
hauteur - 4.2 mm
profondeur - 18.1 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356179683
Réf. Sonepar
00126617968
Réf. Fournisseur
2279046
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
22 mm
hauteur
4.2 mm
profondeur
18.1 mm
matériau
autre
couleur
autre
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Éjecteur pour connecteur MINICONNEC