Phoenix Contact - Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356038980
Réf. Sonepar
00126603898
Réf. Fournisseur
2305305
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
1 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
20
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond préconfectionné avec un connecteur femelle à 20 pôles et une extrémité non terminée. A l'extrémité non terminée, les fils sont marqués de 1 à 20 et équipés d'embouts, longueur du câble : 1 m