Phoenix Contact - Accumulateur d'energie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 200 mAh
nombre de cellules - 1
modèle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356599030
Réf. Sonepar
00126659903
Réf. Fournisseur
2320380
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
200 mAh
nombre de cellules
1
modèle
autre
longueur
176 mm
hauteur, borne comprise
130 mm
largeur
150 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
60...60 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
2900 g
UPS-CAP - Capacité 24 VDC - 10 kA - 20 kJ