Phoenix Contact - element optique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
consommation d'électricité - 2.43 A
indice de protection (IP) - autre
couleur de calotte - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626127477
Réf. Sonepar
00126402723
Réf. Fournisseur
2402723
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale
24 V
type de courant
DC
consommation d'électricité
2.43 A
indice de protection (IP)
autre
couleur de calotte
autre
Lampe de signalisation à LED 24 V DC, bleue, communication INTERBUS