Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-AXIOLine F IP67-Module TOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 18...31.2 V
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
type de sortie numérique - autre
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356762861
Réf. Sonepar
00126701493
Réf. Fournisseur
2701492
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC
18...31.2 V
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
8
type de sortie numérique
autre
type de tension d’alimentation
DC
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0.003 mA
tension admissible à l'entrée
24...24 V
type de tension d'entrée
DC
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
18...31.2 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition du raccordement électrique
autre
temps de retard en cas de changement de signal
0...0 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
60 mm
hauteur
185 mm
profondeur
30.5 mm
AxiolineE, Périphérique d'entrée - de sortie numérique, EtherNet-IP?, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien:, 24 VDC, connectique: 4 fils, Sorties TOR:, 500 mA, connectique:3 fils, Capot en plastique, indice de protection: