Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 22.6 mm
hauteur - 99 mm
profondeur - 45.85 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918892647
Réf. Sonepar
00126889264
Réf. Fournisseur
2709558
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
22.6 mm
hauteur
99 mm
profondeur
45.85 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
vert
finition de la surface
non traité
numéro RAL
6021
largeur en nombre de modules
0.023
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: vert (6021)