Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 25 mm
hauteur - 85.5 mm
profondeur - 79 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918072520
Réf. Sonepar
00126807252
Réf. Fournisseur
2792015
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
25 mm
hauteur
85.5 mm
profondeur
79 mm
matériau
plastique
couleur
vert
largeur en nombre de modules
0.005
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Oui
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., entièrement équipé de 3 connexions à vis ou 6 à languettes pour clips de chaque côté