Phoenix Contact - Connecteur pour fibres optiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - PCF
type de connecteur - autre
type de connexion - serrer
finition APC - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918126742
Réf. Sonepar
00126812674
Réf. Fournisseur
2799487
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
PCF
type de connecteur
autre
type de connexion
serrer
finition APC
Non
matériau de la ferrule
autre
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement de câble, sortie du câble: droit