Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
finition raccordement électrique 1 - fiche
courant assigné In - 6 A
tension assignée (Ue) - 80 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356690393
Réf. Sonepar
00126801084
Réf. Fournisseur
2800874
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
finition raccordement électrique 1
fiche
courant assigné In
6 A
tension assignée (Ue)
80 V
mode de pose
autre
couleur
gris
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
24.6 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 2 pôles - 1NO - 6 A