Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 6 A
limitation de courant actif x IN - 1.25
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356690751
Réf. Sonepar
00126801116
Réf. Fournisseur
2800905
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
6 A
limitation de courant actif x IN
1.25
mode de pose
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
type de construction
prise (mâle)
largeur
12.3 mm
hauteur
45 mm
profondeur
52 mm
tension de fonctionnement
30 V
dispositif de sécurité
10 A
temps d'arrêt
0.13 ms
capacité de charge max.
0.02 µF
avec contact de signalisation à distance
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...50 °C
Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC - 6 A