Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356690638
Réf. Sonepar
00126801132
Réf. Fournisseur
2800929
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
1
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
277 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
300...300 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.3 mm
hauteur
90 mm
profondeur
90 mm
plaque de fermeture requise
Non
Embase Disjoncteur CB - 1 pôle - 1 à 6A