Phoenix Contact - Adaptateur pour profile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 52 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 89 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4017918190286
Réf. Sonepar
00126819028
Réf. Fournisseur
2853970
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
52 mm
hauteur
52 mm
profondeur
89 mm
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
autre
largeur en nombre de modules
0.052
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Oui
ouvertures d'aération disponibles
Non
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques