Phoenix Contact - Convertisseur DC-DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
puissance nominale - 24 VA
tension primaire 1 - 36...75 V
tension secondaire 1 - 24 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918960919
Réf. Sonepar
00126896091
Réf. Fournisseur
2866271
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de phases
1
puissance nominale
24 VA
tension primaire 1
36...75 V
tension secondaire 1
24 V
indice de protection (IP)
IP20
tension primaire 2
36...75 V
tension primaire 3
36...36 V
tension secondaire 2
24 V
tension secondaire 3
24 V
classe de précision
2
Degré de protection (NEMA)
autre
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
107 mm
MINI-PS - Convertisseur DC-DC à découpage - Input: 48-60VDC - Output: 24VDC-1A