Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Kit radio

Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Kit radio

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 19.2...30.5 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 19.2...30.5 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356049597

Réf. Sonepar

00126604959

Réf. Fournisseur

2884208

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d’entrées analogiques

2

nombre de sorties analogiques

2

nombre d’entrées numériques

16

tension d'alimentation CA 50 Hz

19.2...30.5 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

19.2...30.5 V

entrées analogiques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Non

nombre de sorties numériques

16

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

tension d'alimentation DC

19.2...30.5 V

type de tension d’alimentation

DC

courant d'entrée au signal 1

0 mA

tension admissible à l'entrée

0...0 V

type de tension d'entrée

DC

type de sortie numérique

autre

courant de sortie au niveau de la sortie numérique

0.5 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique

24...24 V

type de tension de sortie

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles

Oui

entrée analogique, courant

Oui

entrée analogique, tension

Oui

entrée analogique, résistance

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance

Non

entrée analogique, thermo-élément

Non

résolution des entrées analogiques

0 Bit

signal d'entrée analogique configurable

Non

sortie analogique, courant

Oui

sortie analogique, tension

Oui

résolution des sorties analogiques

2 Bit

signal de sortie analogique configurable

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Oui

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

autre

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

adapté aux fonctions de sécurité

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

95 mm

hauteur

119.8 mm

profondeur

57 mm

Kit Wireless MUX, deux modules équipés respectivement de 16entrées et sorties TOR et de 2entrées et sorties analogiques (0...20mA, 0...10V), raccordement d'antenne RSMA (femelle), antennes omnidirectionnelles avec câble de 1,5m com