Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Module d'extension E-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre de sorties analogiques - 1
nombre d’entrées numériques - 0
entrées analogiques configurables - Non
sorties analogiques configurables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356610216
Réf. Sonepar
00126901533
Réf. Fournisseur
2901533
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre d’entrées analogiques
1
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées numériques
0
entrées analogiques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Non
nombre de sorties numériques
0
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
tension d'alimentation DC
19.2...30.5 V
type de tension d’alimentation
DC
type de tension d'entrée
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Non
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, thermo-élément
Non
signal d'entrée analogique configurable
Non
sortie analogique, courant
Non
sortie analogique, tension
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
largeur
17.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm
Radioline - Module d'extension d'E-S, 2entrées et sorties TOR (0...250VAC-DC) et 1entrée analogique (0-4...20mA) et 1 sortie analogique (0-4...20mA, 0...10V)