Phoenix Contact - Amplificateur-separateur Mini Analog Pro frequence vers 0-10V ou 0-4-20mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la fréquence - 0.002...200000 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
adapté à un montage sur rail - Non
avec sortie de commutation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356649872
Réf. Sonepar
00126664987
Réf. Fournisseur
2902056
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de la fréquence
0.002...200000 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
adapté à un montage sur rail
Non
avec sortie de commutation
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
avec autre sortie analogique
Oui
fonction de configuration intégrée
Oui
Convertisseur de fréquence configurable, pour la mise en place des signaux de fréquence et PWM en signaux de norme. Tensions de capteur supérieure à 8,2 V DC, en relation avec MINI MCR-2-SPS 1033202 possible. Raccordement vissé.