Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Module radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bande de fréquences - autre
protocole radio - autre
raccordement pour antenne externe - Non
géré - Oui
Ethernet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356899345
Réf. Sonepar
00126689934
Réf. Fournisseur
2904909
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
bande de fréquences
autre
protocole radio
autre
raccordement pour antenne externe
Non
géré
Oui
Ethernet
Non
sécurité VPN
Non
fonction bridge
Oui
fonction de répétition
Non
power over Ethernet
Non
largeur
17.5 mm
hauteur
116 mm
profondeur
114.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Radioline - Emetteur-récepteur radio 868MHz avec interface RS-232-485, extensible via des modules d'E-S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point-en étoile-maillé jusqu'à 99stations, portée de 20km maximum (avec vue d