Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension max de régime permanent - 350 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356948012
Réf. Sonepar
00126905345
Réf. Fournisseur
2905345
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
240 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension max de régime permanent
350 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
VALVETRAB SEC - Parafoudre Triphasé+N - Type 2 - Uc: 350 VAC - In: 20 kA - Up: 1,9kV - Schéma TT et TN (Fiches garanties 5 ans)